折りたたみ式温度計 testo103 英語版校正証明書付

折りたたみ式温度計 testo103 英語版校正証明書付 - testo(テストー)折りたたみ式温度計 testo103 英語版校正証明書付 - testo(テストー)
仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-30~+99.9℃/±0.5℃、100~220/計測値の±1%●センサー:サーミスタ●サンプリング:2回/秒●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●全長(プローブ含む):189mm●折りたたみ時サイズ:116×35×19mm●プローブサイズ:Φ3×75mm●重量(電池含む):49g●防塵・防水:IP55●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-30~220アズワン品番2-3537-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450256470560 0103(一般校正(英語))
23,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする