曜日別特売

折りたたみ式温度計 校正証明書付

折りたたみ式温度計 校正証明書付 - testo(テストー)折りたたみ式温度計 校正証明書付 - testo(テストー)折りたたみ式温度計 校正証明書付 - testo(テストー)

testo104は流水ですすぎ洗いができます。

仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-50~-30.1℃/±1.0℃、-30~+99.9℃/±0.5℃、100~250℃/計測値の±1%●サンプリング:2回/秒●機能:ホールド、オートホールド、MAX/MIN値表示、バックライト●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●全長:265mm(プローブ含む)●折りたたみ時サイズ:162×48×19mm●プローブサイズ:Φ3×106mm●重量:165g(電池含む)●防塵・防水:IP65●※校正ポイントは、20℃・80℃2ポイントが標準です。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番2-3537-02-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45025656testo104(一般校正)
28,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする