testo(テストー)
T字型中心温度計 本体+中心温度計センサー100mm 英語版校正証明書付
測定する対象物によって3種類のセンサーを手軽に交換できます。
防滴・防塵構造(IP65)です。
仕様
分解能:0.1℃●精度:-50~-20.1℃/±1℃、100.1~275℃/±1℃、-20~100℃/±0.5℃●応答時間:15秒(t 99)●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●サイズ:145×38×195mm●重量:139g●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)
-50~275
アズワン品番
2-6304-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45025674
105(一般校正(英語))
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000