曜日別特売

テストー スティック型中心温度計 testo 905-T1 校正証明書付

テストー スティック型中心温度計 testo 905-T1 校正証明書付 - testo(テストー)テストー スティック型中心温度計 testo 905-T1 校正証明書付 - testo(テストー)テストー スティック型中心温度計 testo 905-T1 校正証明書付 - testo(テストー)

ディスプレイは回転可能。
【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能
K熱電対センサによる高速測定
長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適
ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単

仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)アズワン品番61-0104-08-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450258840560 9055(一般校正)
28,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする