testo(テストー)
マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 英語版校正証明書付
気体の相対湿度と温度を同時測定
プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送
湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示
測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能
仕様
計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。
アズワン品番
63-1202-27-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45026207
0563 4404(一般校正(英語))
¥
103,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000