デジタル温度計 中国語版校正証明書付

デジタル温度計 中国語版校正証明書付 - アズワンデジタル温度計 中国語版校正証明書付 - アズワン

データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。
落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。

仕様分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)●センサータイプ:K熱電対●測定精度:±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃●温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:4桁LCD表示、最大9999表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)●保存温度:-20~+60℃●入力保護:60V DC/24Vrms●電源:006P(9V)電池×1本(別売)●外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm●重量:約300g(本体)●付属品:ホルスタケース●※センサプローブは付属していません。●★校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5455-02-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※センサプローブは付属していません。
※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45029549IT-2000(一般校正(中国語))
33,300
33,200
36,520(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする