アズワン
ソーラーデジタル温度計 中国語版校正証明書付
室内(250Lux以上)でも作動します。
仕様
分解能:0.1℃●精度:10~40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)
0~50
アズワン品番
2-1959-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45030854
MT-889(一般校正(中国語))
¥
17,500
¥
17,400
¥
19,140
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000