曜日別特売

デジタル温度計 中国語版校正証明書付

デジタル温度計 中国語版校正証明書付 - イチネンTASCOデジタル温度計 中国語版校正証明書付 - イチネンTASCO

CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。
日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。

仕様表示許容差:-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)●ゼロ接点補償係数:±0.5℃(23±10℃にて)●分解能切り替え:0.1℃/1℃分解能自動切り替え●サンプリング速度:3回/1秒●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:42×187×24mm●重量:128g●※センサープローブは付属していません。●校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他のポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。※センサー無し本体のみ校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番1-6880-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※センサープローブは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45072626TA410-110(一般校正(中国語))
41,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする