マザーツール
頑強型小型温度計 英語版校正証明書付
1℃間隔でHI/LO温度設定が可能
強力マグネット付
仕様
センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(-50~250℃)±2℃(250~300℃)●使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3ヶ月●サイズ:本体/100(W)×36.5(H)×18(D)mm 約60g、センサ部/Φ3.5×120mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。
測定温度範囲(℃)
-50~300
アズワン品番
64-3728-96-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45073798
MT-132(一般校正(英語))
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000