曜日別特売

防滴型デジタル温度計 中国語版校正証明書付

防滴型デジタル温度計 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所防滴型デジタル温度計 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所

濡れた手でも操作可能です。JIS C 0920 IPX5に準拠。
最大値・最小値のメモリー表示が可能です。
キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。
携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。

仕様分解能(℃):0.1●測定精度:0~140℃/±1℃、その他/±2℃●材質:本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス●サンプリング周期:1秒●サイズ:Φ47×20×176mm●センサーサイズ/約Φ3.5×116mm●防水性能:IPX5(JIS C 0920準拠)●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:約25g●付属品:クリップ付ケース(Φ10×144mm)●★校正ポイントは、23℃、80℃2ポイントです。測定温度範囲(℃)-30~150アズワン品番1-8806-11-57特性防滴校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45102814PC-9215II(一般校正(中国語))
18,300
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする