曜日別特売

デジタル温度計 センサ付 中国語版校正証明書付

デジタル温度計 センサ付 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所デジタル温度計 センサ付 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所
仕様コード番号:8080-05●本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)●メモリ:マニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ●電源/単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)またはDC6V 150mA以上(ACアダプター別売)●サイズ:66×25×175mm●重量:約200g(電池含む)●防塵・防水:IPX4(JIS C 0920)●付属品:K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース●<K熱電対標準センサー>●▼測定範囲:-100~+300℃●▼シース部サイズ:Φ3.2×150mm●★校正ポイントは、23℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)サーミスタ/-30.0~199.9、K熱電対/-99.9~1250.0アズワン品番6-9653-31-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45109008SK-1260(一般校正(中国語))
50,000
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする