防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ

防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ - 佐藤計量器製作所

HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。

仕様校正ポイント:温度0,100,200℃●追加可能な校正ポイント:0~200℃(10℃ステップ)、-10℃※別途費用及び納期が掛かります●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー●内容:本体SK-270WP(標準センサS270WP-01付)●本体表示範囲:-50.0~300.0℃●本体精度-40.0~200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/±0.5℃※測定環境が0~40℃の場合●センサ精度:-40.0~-10.0℃/±1.5℃、-9.9~105.0℃/±0.5℃、105.1~150.0℃/±0.7℃、150.1~199.9℃/±1.0℃、200.0~250.0℃/±1.5℃●分解能0.1℃●防水規格:JIS C 0920 IP67準拠●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~60℃/80%rh以下(結露なきこと)●表示サンプリング:約0.5~1秒※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更●材質:本体/PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・スイッチ部/PET樹脂、センサ/ステンレス(SUS304)●サイズ:本体/約(W)80×(H)171×(D)40mm、センサ/感温部、先尖りΦ3×100mm、握り手部Φ15×L120mm、コード約0.7m●単4乾電池×2本●質量:約300g●付属品:標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池×2本、本体ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、取扱説明書×1冊測定温度範囲(℃)センサー:-40.0~250.0アズワン品番65-9074-46校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45109035SK-270WP(ヒョウジュンセンサS270WP-01ツキ)(一般校正)
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする