曜日別特売

白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 校正証明書付

白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 校正証明書付 - 熱研

広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。
標準センサセットで直ぐ測定。

仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-100~400アズワン品番61-3734-38-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
451248892100754/SN-3400(一般校正)
31,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする