校正用デジタル温度計
表示分解能0.01℃
ISOの収得やお手持ちの温度計の精度チェックに
仕様入力機種:PT100Ω(クラスA 4線式)●接続方法:防水コネクター●表示分解能:0.01℃(-199.99~+199.99℃)、0.1℃(+200.0~+500.0℃)●表示精度:0.1%of rdg+0.2℃●防水機能:IPX5●測定周期:約0.5秒●機能:ホールド機能、最高最低、比較、データ記録(180メモリ)、アラーム、カレンダー、オートパワーオフ、電池残量表示、時計機能●電源:単三電池×2●電源寿命:約300時間●センサ(SN-360Ⅲ-01):Φ3.2×150mm取っ手付き、コード1.1m、-99.99~+400.0℃●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。測定温度範囲(℃)-199.99~500.0(本体表示能力)アズワン品番62-9825-37-20校正証明書一般校正内容量1セット