ブラストン
制電ブーツ 安全制電ブーツ
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。
色
ホワイト
タイプ
ハーフ
材質(甲被)
人工皮革/制電糸入りポリエステル布
電気抵抗値
10(の6乗)-10(の7乗)Ω、靴安全性能S種
機能
制電・軽量・クッション性
JIS規格
JIS S級
材質(底部)
ポリウレタン
材質(先芯)
樹脂
ISO規格
5(Fed/STDクラス100)相当
内容量
1足
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45160957
BSC-5264-23.0
493-2971
690
23
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45160966
BSC-5264-29.0
493-2975
878
29
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45160975
BSC-5264-30.0
493-2974
878
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください