超音波式加湿器しずく型
7色イルミネーション搭載。クリアなしずく型デザイン。超音波加湿器はヒーターレスで消費電力が少なく経済的。静音性が高いので、寝室やオフィスでの使用におすすめ。
加湿量3段階切替。アロマオイルが使えるアロマケース付き。操作はタッチスイッチ式。ランプで運転状態がわかるので便利です。
- 用途
- 加湿器として。冬の乾燥対策、ウイルス対策に。加湿/乾燥/湿度/超音波/冬物暖房/季節家電/おしゃれ/かわいい/LED/イルミネーション/保湿/乾燥対策/オフィス/卓上/デスク/リビング/子供部屋/寝室
- 電源(V)
- AC100 (50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 20
- コード長さ(m)
- 約1.5
- 安全装置
- オートオフ機能
- 保証期間
- 1年
- 加湿機能
- 3段階(強/中/弱)
- 内容量
- 1台
暖房用品 の新着商品
カテゴリ









![大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具] 大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03348970-260828-02.jpg)












