スチーム式加湿器しずく型
7色イルミネーション搭載。クリアなしずく型デザイン。水を加熱して発生したスチームによる、パワフルで衛生的な加湿を重視したい方にオススメです。
360度回転ノズルでスチーム方向を調節可能。アロマオイルが使えるアロマケース付き。操作はタッチスイッチ式。ランプで運転状態がわかるので便利です。
- 用途
- 加湿器として。冬の乾燥対策、ウイルス対策に。加湿/乾燥/湿度/スチーム式/冬物暖房/季節家電/おしゃれ/デスク/卓上/事務所/加熱式/大容量/オフィス/リビング/寝室/ミスト/保湿/乾燥対策/子供部屋
- 質量(kg)
- 1.5
- 電源(V)
- AC100 (50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 270
- コード長さ(m)
- 約1.5
- 安全装置
- 空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
- 連続使用時間(時間)
- 約8
- 保証期間
- 1年
- 水タンク容量(L)
- 3
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 23×23×34
- 最大加湿量(mL/h)
- 360
- 適用畳数
- (木造)約6まで、(プレハブ)約9まで
- 内容量
- 1台
暖房用品 の新着商品
カテゴリ

















![大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具] 大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03348970-260828-02.jpg)




