スチーム式加湿器 急速モード搭載

スチーム式加湿器 急速モード搭載 - YAMAZEN(山善)

ケトル構造でスピーディーな加湿。土台を外せて給排水ラクラク。水を加熱して発生したスチームによる、パワフルで衛生的な加湿を重視したい方にオススメです。
急速モード搭載で加熱する時間を短縮できます。切タイマー(1/2/3/4h)搭載。ヒーターとタンクが一体化した構造により部品が少なくお手入れが簡単。

用途
加湿器として。冬の乾燥対策、ウイルス対策に。加湿/乾燥/湿度/スチーム式/冬物暖房/季節家電/おしゃれ/デスク/卓上/事務所/加熱式/上から注ぐ/大容量/オフィス/リビング/寝室/ミスト/保湿/乾燥対策/子供部屋/潤い/うるおい/急速加熱/ポット型
質量(kg)
2.6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
(急速モード運転時)800、(Hiモード)400
安全装置
空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)
1.6
連続使用時間(時間)
(Lo)14、(Mi)8、(Hi)5.5
保証期間
1年
水タンク容量(L)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.5×28×32
加湿量(mL/h)
(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
適用畳数
(木造和室)約8.5、(プレハブ洋室)約14
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45310328KS-GD28(W)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする