曜日別特売

LEDクリップライト

LEDクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
材質ABS+PC消費電力(W)1.8コード長さ(m)約0.8(オン/オフスイッチ含む)本体質量(g)約160定格入力電圧(V)DC5定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×87アーム長さ(mm)約50色温度(K)6500定格入力電流(A)1光源色昼光色セード寸法(mm)約Φ70×D110給電方式USB Type-A (出力DC5V 1.0A以上) ※USBアダプター別売電球の種類LED(交換不可)調光の可否×くわえ幅(mm)クリップ:約25(平行時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
照度(Lux)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45332335CLELP01WHホワイト38070
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45332344CLELP01BKブラック22040
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする