曜日別特売

LEDフレキシブルクリップライト

LEDフレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。

付属品USBアダプター材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約4.8スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ定格電圧(V)AC100~240コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)本体質量(g)約270定格寿命(時間)約40000アーム長さ(mm)約260色温度(K)6500光源色昼光色色(本体)ブラック照度(Lux)約1200光束(Lm)約200本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105電球の種類LED(交換不可)調光の可否×くわえ幅(mm)約30(平行時)内容量1個
注意
※付属のUSBアダプタまたは、電圧DC5V、電流1A以上のUSB電源を必ずご使用ください。上記以外のUSB電源で使用すると、発熱、発火のおそれがある為、使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45332430CFLE05D15BK
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする