中部ビニール工業
BBブレードホース
種別
ドラム巻
材質
軟質塩化ビニル
色
ブルー
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
常用圧力(MPa)
0.7
使用流体
水
特性
食衛適合/耐圧/防藻
材質(補強材)
ポリエステル糸
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85224808
15×20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください