ICHIMATSU
フタ付きトランクボックス
1/2サイズでの使用も可能、ツールバッグとしてもお使いいただけます/仕切板2枚付きでスペースを有効活用/外側ポケットは細かい物の収納に便利/2Lペットボトルが入るサイズ/中身が汚れにくフタ付き
用途
ちらかった車のトランクもまとめて収納
セット内容
フタ×2、仕切板×2、底板×1
サイズ
M
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約620×330×395、1/2サイズ時:約幅300×高さ330×奥行き395、収納時:約120×320×395
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約600×300×360
内容量
1個
注意
※掲載画像の工具類は商品に付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45396096
ICB-13
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください