千代田通商
耐水性ポリウレタンブレードホース
耐水性ポリウレタンを使用し冷却水配管、圧縮空気配管を1種類で兼用できます。
寒冷地でも柔らかく、曲げ癖も付きにくい素材です。
ホースフッティングにて簡単接続できます。
環境負荷物質を含まないエコホースです。
用途
各種空気圧配管及び工業用水の配管
材質
耐水性ポリウレタン、補強材ナイロン樹脂
全長(m)
20
肉厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46157897
FH-11(11X16)LB 20M
818-7271
ライトブルー
11
16
¥
29,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46157906
FH-16(16X21)W 20M
818-7280
白
16
21
¥
43,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください