メタルパーツボックス(パンチング穴仕様)

メタルパーツボックス(パンチング穴仕様) - Famiメタルパーツボックス(パンチング穴仕様) - Fami

パンチング穴仕様で、液体を逃が事ができます。
表面処理など液体から引き上げる工程での利用に最適です。
スチール製で非常に丈夫です。
様々なサイズを積み重ねることができます。
ハンドルが90度で止まるので持ち運びやすいです。

材質スチールシルバー容量(L)27外寸法・高さ(mm)200最大積載量(kg/台)100外寸法・奥行(mm)300外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)442有効内寸法・奥行(mm)285有効内寸法・高さ(mm)182内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46211779FLA65130099214-5981
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
46211770FLA65120099214-6103
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする