パンチングパネル専用フック
モノタロウ パンチングパネル用フックです。
工具に合わせてフックを配置することで整理に役立ちます。
用途
モノタロウパンチングパネル専用フック
最大積載量(kg)
2/個
内容量
1袋(10本)
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
質量(g)
直径×長さL(Φmm×mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48100309
-
ボルト、フランジナット、ワッシャ:スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 四角ナット:ステンレス
21
6×15
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48100318
-
ボルト、フランジナット、ワッシャ:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
四角ナット:ステンレス
26
6×35
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください