スチーム式加湿器しずく型

スチーム式加湿器しずく型 - YAMAZEN(山善)

レインボー(7色)に光るLEDランプ搭載。クリアなしずく型デザイン。水を加熱して発生したスチームによる、パワフルで衛生的な加湿を重視したい方にオススメ。
360度回転ノズルでスチーム方向を調節可能。アロマオイルが使えるアロマケース付き。操作はタッチスイッチ式。ランプで運転状態がわかり便利。

用途
加湿器として。冬の乾燥対策、ウイルス対策に。加湿/乾燥/湿度/スチーム式/冬物暖房/季節家電/おしゃれ/デスク/卓上/事務所/加熱式/大容量/オフィス/リビング/寝室/ミスト/保湿/乾燥対策/子供部屋
質量(kg)
1.5
ホワイト
消費電力(W)
270
コード長さ(m)
約1.5
安全装置
空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
連続使用時間(時間)
約8
電源(AC100V)
(50/60Hz)
適合床面積
(木造)約6畳まで、(プレハブ)約9畳まで
保証期間
1年
水タンク容量(L)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×23×34
最大加湿量(mL/h)
360
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47822664KSF-FT301(W)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする