ジョイフル
スキマポケット
シートの隙間の小物入れに最適です。
用途
車の車内用品
材質
PP
幅(mm)
345
高さ(mm)
130
奥行(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671324
J-551
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください