カシムラ
ドレスアップテープ
カーボン調ドレスUPテープ。対候耐水性に優れた強力粘着テープ。
幅(mm)
100
色
カーボン
高さ(mm)
170
長さ(m)
3
奥行(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671647
KS-122
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください