SEIWA(セイワ)
シートオーガナイザーUSB
ドリンクと小物を収納出来ます。USB電源付。運転席や助手席や後部座席にも設置OKです。
用途
車の車内用品
幅(mm)
267
色
カーボン
高さ(mm)
180
奥行(mm)
75
出力
(USB合計)4.8A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47674404
WA82
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください