曜日別特売

温度校正器 FLUKE-724

温度校正器 FLUKE-724 - フルーク(FLUKE)

モバイル・サーマル・カメラ

用途温度校正器仕様24Vループ電力付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なわに口クリップテスト・リード寸法(mm)200×96×47質量(g)650電池単3アルカリ電池×4直流電圧90.00mV/20.000V(下段ディスプレイ)/30.000V(上段ディスプレイ)、発生:100.00mV/10.000V直流電流24.000mA、発生:24.000mA保証期間3年確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント)基本確度直流電圧:0.02%+2/0.02%+2/0.02%+2、発生直流電圧:0.02%+2/0.02%+2、直流電流:0.02%+2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859746FLUKE-724
562,700
559,800
615,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする