大和バルブ
鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁
材質(本体)
FC200
材質(シート)
CAC406
接続
フランジ
JIS規格
JIS B 2031
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
材質(フタ)
FC200
最大圧力(MPa)
120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4
素材
鋳鉄
材質(弁棒)
SUS420J1
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47864558
F10GE
50
10K
¥
50,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
47864567
F10GE
65
10K
¥
58,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
47864576
F10GE
80
10K
¥
73,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
47864585
F10GE
100
10K
¥
105,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
47864594
F10GE
125
10K
¥
149,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47864610
F10GE
150
10K
¥
197,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47864619
F10GE
200
10K
¥
322,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47864628
F10GE
250
10K
¥
503,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47864637
F10GE
300
10K
¥
673,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材