大和バルブ
鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁
材質(本体)
FC200
接続
フランジ
JIS規格
JIS B 2031
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
材質(ヒンジピン)
C3771BD
材質(フタ)
FC200
材質(弁体)
CAC406
最大圧力(MPa)
120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4
素材
鋳鉄
バルブ種類
スイングチェッキ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47864795
F10CE
50
2
10K
¥
44,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47864804
F10CE
65
2.5
10K
¥
57,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
47864820
F10CE
80
3
10K
¥
68,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47864829
F10CE
100
4
10K
¥
100,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
47864838
F10CE
125
5
10K
¥
160,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47864847
F10CE
150
6
10K
¥
207,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47864856
F10CE
200
8
10K
¥
363,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材