曜日別特売

東洋型ホース金具ダブルスパット

東洋型ホース金具ダブルスパット - 築地製作所東洋型ホース金具ダブルスパット - 築地製作所
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※改善のため予告なしに品質・性能・寸法等を変更することがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ
寸法HEX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47923988TYOW1950オスネジG(PF):1"35
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
47923997TYOW2561オスネジG(PF):1.1/446
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
47924006TYOW3271オスネジ(Φ):1"-8山(54)56
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
47924015TYOW3871オスネジ(Φ):1"-8山(60)62
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
47924024TYOW5080オスネジ(Φ):1"-8山(75)76.5
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする