ベアリングレース挿入工具セット
【リングサイズ】123mm(4-7/8”)、122mm(4-13/16”)、139mm(5-1/2”)、146mm(5-25/32”)、152mm(6”)、93mm(3-43/64”)・ブレーキドラムにあるハブのベアリングレースとツールを挿入します・
用途ロードトラック、トレーラー、一部中型トラックに適合します・
セット内容リング×6個、打ち込み用スリーブ×1個、エアー用スリーブ×1個
ケース寸法(mm)380(W)×315(D)×83(H)
総質量(kg)4.8
内容量1セット