ベアリングレース挿入工具セット
【リングサイズ】122mm(4-13/16”)、160mm(6-5/16”)、151mm(5-31/32”)、144mm(5-11/16”)、152mm(6”)・ブレーキドラムにあるハブのベアリングシールを挿入します・
用途クラス7・8のロードトラック、トレーラー、中型トラックに適合します。
セット内容リング×5個、打ち込み用スリーブ×1個、エアー用スリーブ×1個
ケース寸法(mm)380(W)×315(D)×83(H)
総質量(kg)4.3
内容量1セット