曜日別特売

パーツケース

パーツケース - エスコパーツケース - エスコパーツケース - エスコパーツケース - エスコ

蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。

材質ポリプロピレン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48167694EA508MD-66103×73×2395×55×19103×73×2395×55×19
オープン
170
187(税込)
当日出荷
48167710EA508MD-67138×77×31130×64×26138×77×31130×64×26
オープン
180
198(税込)
翌日出荷
返品不可
48167719EA508MD-68103×73×2395×55×19103×73×2395×55×19
オープン
170
187(税込)
翌日出荷
返品不可
48167728EA508MD-69138×77×31130×64×26138×77×31130×64×26
オープン
180
198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする