曜日別特売

イージーケアランチボックススクエア

イージーケアランチボックススクエア - 岩崎工業イージーケアランチボックススクエア - 岩崎工業

パッキンとふた一体式で洗いやすい

用途ランチボックス材質上下本体・中皿/ポリプロピレン、フタ/AS樹脂、とめ具/ABS樹脂、パッキン部/熱可塑性エラストマー幅(mm)108容量(mL)680高さ(mm)100質量(g)193奥行(mm)107段数2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48348048B-1490ミント
1,860
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48348039B-1490イエロー
1,860
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48348039B-149048348048B-1490B-1490 イージーケアランチボックススクエア 岩崎工業 48348048イージーケアランチボックススクエア岩崎工業1個
1,498
税込1,648
色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする