曜日別特売

イージーケアランチボックス

イージーケアランチボックス - 岩崎工業イージーケアランチボックス - 岩崎工業イージーケアランチボックス - 岩崎工業イージーケアランチボックス - 岩崎工業イージーケアランチボックス - 岩崎工業イージーケアランチボックス - 岩崎工業イージーケアランチボックス - 岩崎工業イージーケアランチボックス - 岩崎工業

パッキンとふた一体式で洗いやすい

用途ランチボックス
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48347908B-14811個本体・中皿・中仕切/ポリプロピレン、箸/AS樹脂、フタ・とめ具/ABS樹脂、パッキン部/熱可塑性エラストマー21485057296
2,160
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48347926B-14821個上下本体・上下中皿・中仕切/ポリプロピレン、箸/AS樹脂、フタ・とめ具/ABS樹脂、パッキン部/熱可塑性エラストマー21795082319
2,160
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48347944B-14871個(520mL)本体・中仕切/ポリプロピレン、フタ/AS樹脂、とめ具/ABS樹脂、パッキン部/熱可塑性エラストマー16152064171
1,440
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
48347960B-14871個(520mL)本体・中仕切/ポリプロピレン、フタ/AS樹脂、とめ具/ABS樹脂、パッキン部/熱可塑性エラストマー16152064171
1,440
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
48347978B-14871個本体・中仕切/ポリプロピレン、フタ/AS樹脂、とめ具/ABS樹脂、パッキン部/熱可塑性エラストマー16152064171
1,440
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48347996B-14881個(680mL)上下本体・中皿・中仕切/ポリプロピレン、箸・フタ/AS樹脂、とめ具/ABS樹脂、パッキン部/熱可塑性エラストマー18268084230
1,800
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
48348005B-14881個(680mL)上下本体・中皿・中仕切/ポリプロピレン、箸・フタ/AS樹脂、とめ具/ABS樹脂、パッキン部/熱可塑性エラストマー18268084230
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48348030B-14881個上下本体・中皿・中仕切/ポリプロピレン、箸・フタ/AS樹脂、とめ具/ABS樹脂、パッキン部/熱可塑性エラストマー18268084230
1,800
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48347969B-14871個本体・中仕切/ポリプロピレン、フタ/AS樹脂、とめ具/ABS樹脂、パッキン部/熱可塑性エラストマー16152064171
1,440
取扱い終了
48348014B-14881個上下本体・中皿・中仕切/ポリプロピレン、箸・フタ/AS樹脂、とめ具/ABS樹脂、パッキン部/熱可塑性エラストマー18268084230
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする