岩崎工業
イージーケアランチボックス
小容量タイプ
用途
ランチボックス
材質
上下本体・中皿・中仕切/ポリプロピレン、箸・フタ/AS樹脂、とめ具/ABS樹脂、パッキン部/熱可塑性エラストマー
幅(mm)
182
容量(mL)
680
高さ(mm)
84
質量(g)
230
奥行(mm)
74
段数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48347987
B-1488
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください