岩崎工業
スリムランチボックス バッグ付 食洗対応
フタ・中皿には自動吸排気エア弁付き
用途
ランチボックス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48347874
B-1477
本体・フタ・中仕切・中皿/ポリプロピレン、エア弁・パッキン/シリコーン、箸/AS樹脂、<バッグ>ポリエステル、発泡ポリエチレン+アルミ蒸着シート、<ゴムベルト>ポリエステル、天然ゴム
150
860
56
322
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48347899
B-1478
上下本体・フタ・中仕切・中皿/ポリプロピレン、エア弁・パッキン/シリコーン、箸/AS樹脂、<バッグ>ポリエステル、発泡ポリエチレン+アルミ蒸着シート、<ゴムベルト>ポリエステル、天然ゴム
105
910
92
369
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください