曜日別特売

スリムランチボックス 保冷バッグ付 食洗対応

スリムランチボックス 保冷バッグ付 食洗対応 - 岩崎工業スリムランチボックス 保冷バッグ付 食洗対応 - 岩崎工業スリムランチボックス 保冷バッグ付 食洗対応 - 岩崎工業スリムランチボックス 保冷バッグ付 食洗対応 - 岩崎工業スリムランチボックス 保冷バッグ付 食洗対応 - 岩崎工業スリムランチボックス 保冷バッグ付 食洗対応 - 岩崎工業スリムランチボックス 保冷バッグ付 食洗対応 - 岩崎工業スリムランチボックス 保冷バッグ付 食洗対応 - 岩崎工業
(1件のレビュー)

電子レンジ使用OKで出先でも温かいご飯が食べられる!

用途ランチボックスブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48347865B-147722386058311143
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48347890B-14782229108934098
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48347865
2025-03-21
用途: 弁当箱
製造業

このメーカーの弁当箱は パッキンだけ購入できるので 前回は10年ぐらいは使いました 今回も丈夫そうなので 気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする