岩崎工業
洗い桶 LD
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
洗い桶
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
360
高さ(mm)
143
質量(g)
382
奥行(mm)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48348294
K-1648
ホワイト
¥1,150
¥
789
¥868
(税込)
8日以内出荷
48348310
K-1648
ベージュグレイ
¥1,150
¥
789
¥868
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください