エスコ
片開き工具箱
エスコ品番
EA504AD-18
材質
SPTC
質量(kg)
3.1
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×170×80
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
85
外寸法・奥行(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48545974
EA504AD-18
545×185×85
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください