トーナメントサーフT

トーナメントサーフT DAIWA(ダイワ) トーナメントサーフT DAIWA(ダイワ) トーナメントサーフT DAIWA(ダイワ) トーナメントサーフT DAIWA(ダイワ) トーナメントサーフT DAIWA(ダイワ) トーナメントサーフT DAIWA(ダイワ) トーナメントサーフT DAIWA(ダイワ) トーナメントサーフT DAIWA(ダイワ)

微妙な食い込みの良さが求められる冬場のカレイや夜釣りの大型キス狙いなどに最適でトーナメントサーフTの魅力をより広げてくれる

付属品Wファスナー付きクッション入り竿袋 元径(mm)22.0 継数(本)4 カーボン含有率(%)99 内容量1本
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
仕舞(cm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48515226 27-405・R 27号-405・R 4.05 390 116 23~30
54,980
60,478 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515235 27-425・R 27号-425・R 4.25 425 121 23~30
56,980
62,678 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515244 30-405・R 30号-405・R 4.05 430 116 25~35
56,980
62,678 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515269 33-405・R 33号-405・R 4.05 450 116 27~35
58,980
64,878 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515278 33-425・R 33号-425・R 4.25 470 121 27~35
59,980
65,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515287 35-405・R 35号-405・R 4.05 495 116 30~40
59,980
65,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515305 25-405・R 25号-405・R 4.05 380 116 20~30
53,980
59,378 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515314 25-425・R 25号-425・R 4.25 390 121 20~30
54,980
60,478 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515296 35-425・R 35号-425・R 4.25 515 121 30~40
65,980
72,578 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515260 30-425・R 30号-425・R 4.25 455 121 25~35
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 727 / 税込 800
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,591 / 税込 1,750
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,164 / 税込 2,380
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 727 / 税込 800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする