KAZEN
メンズスラックス 857-40
メンズパンツやわらかな素材で動きやすく美しいシルエット
色
ホワイト
厚さ
4.5
股下(cm)
90(フリー)
素材
リアン、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48502687
857-40-S
S
95
31.5
70~80
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502696
857-40-M
M
100
33
75~85
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502705
857-40-L
L
105
34.5
80~90
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502714
857-40-LL
LL
111
36
86~96
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502730
857-40-3L
3L
117
37.5
92~104
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502739
857-40-4L
4L
125
40
100~112
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48502748
857-40-5L
5L
133
42
108~120
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください