曜日別特売

シリコーンホース

シリコーンホース - カクダイシリコーンホース - カクダイシリコーンホース - カクダイシリコーンホース - カクダイシリコーンホース - カクダイ

耐熱・食品用です。
施工の際は必ず613-32をご使用ください。

用途配管部材材質Si最高使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)-30~150使用流体エアー、水内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
1巻長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48658909597-063-209.5×1620100充填機・耐熱・食品用・冷却装置・耐圧ホース
83,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
48658918597-064-1012.7×19.510130充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
52,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
48658927597-065-1015.9×2410150充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
69,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
48658936597-066-1019×2810180充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
90,000
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
48658945597-067-1025.4×35.510220充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
125,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする