ハンモックバッグ

ハンモックバッグ - WILDTECH CARLIFEハンモックバッグ - WILDTECH CARLIFEハンモックバッグ - WILDTECH CARLIFEハンモックバッグ - WILDTECH CARLIFEハンモックバッグ - WILDTECH CARLIFEハンモックバッグ - WILDTECH CARLIFEハンモックバッグ - WILDTECH CARLIFEハンモックバッグ - WILDTECH CARLIFE

CORDURA FABRIC採用で汚れや傷に強く、更には撥水機能も兼ね備えている商品。キャンプやスキー、釣りなどのアウトドアにはもちろん、小さなお子様がいるご家族やペットを飼われている方などバンライフの様々な場面で役に立つ商品。
前席と後席のヘッドレストに当商品のベルトを付けるだけで設置完了。車内の収納スペースをさらに広げることが可能。取り外し、取り付けも簡単で、中に入れた荷物を車内に車外に手軽に移動することが出来ます。

用途車内収納、アウトドア収納として。カー用品/買い物袋/収納バッグ/大容量/車用/便利グッズ/コーデュラ/アクセサリー材質ポリエステル100%(裏面PVC加工)質量(kg)0.51寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×60×64内容量1個
注意
※取り付け場所についての注意点:本製品はヘッドレストのシャフトが2本タイプ専用の車種専用です。背もたれとヘッドレストが一体となったシート、ヘッドレストがないシートには取り付けできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50617929215-ZSXP008 CYコヨーテブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
50617938215-ZSXP008 KHカーキ
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
50617947215-ZSXP008 BKブラック
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする