曜日別特売

自由雲台&ポールクランプ

自由雲台&ポールクランプ - bitstrong自由雲台&ポールクランプ - bitstrong自由雲台&ポールクランプ - bitstrong自由雲台&ポールクランプ - bitstrong自由雲台&ポールクランプ - bitstrong自由雲台&ポールクランプ - bitstrong

・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。
・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。
・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。
・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。
・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。
・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。

用途カメラ・タブレットクリップ等の三脚への取り付け材質アルミニウム合金幅(mm)46高さ(mm)108質量(g)236奥行(mm)77ねじ1/4ねじ内容量1個
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50678156BS-BHPCB-ID40
2,200
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする