ダイキン工業
床置スリム形(連結用ヒーター)工場用セラムヒート
セラムヒート床置スリム形シングルタイプのヒーターのみです。
上向き25°の範囲で任意に調節が可能です。
質量(kg)
7.5
電源(V)
単相200
機能
首振りスイッチ・運転ランプ・取っ手・温度過昇防止装置・転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)・電流ヒューズ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1030×330×365(スタンド装着時)
消費電力(kW)
1.5
運転電流(A)
7.5
内容量
1台
注意
※シングル用スタンドYVC1Nと電源コードは付属しておりません。
※使用電圧は±10%の範囲でご使用下さい。
※電源周波数50Hz・60Hzの切り替えはありません。そのままご使用になれます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50694055
ERK15NNV
オープン
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください