遠隔温度監視システム U-COOL

遠隔温度監視システム U-COOL - bitstrong遠隔温度監視システム U-COOL - bitstrong遠隔温度監視システム U-COOL - bitstrong遠隔温度監視システム U-COOL - bitstrong遠隔温度監視システム U-COOL - bitstrong

冷蔵庫やフリーザーに温度センサーを入れて、温度をリアルタイムで監視できるシステムです。
4G携帯回線を介してクラウド上にデータを保存し、PCやスマホから24時間どこでも温度データや位置情報を確認できます。
外部温度センサーで庫内温度を測定し、同時にデバイス本体に内蔵したセンサーで室内の温度と湿度を測定・記録します。
ユーザーが警報設定の閾値を自由に設定できるため、2~8℃、-20℃、-80℃などの様々な温度帯の冷蔵庫・フリーザーで幅広く使用できます。
温度センサーは-200℃~+150℃まで測定できます。
10日間の稼働が可能なバッテリーを内蔵し、電源を確保できない輸送時の温度監視にも対応できます。
microUSB端子で充電し、常時USBを接続した状態での使用も可能です。
付属のマグネット付きケースで機械の壁面に貼り付け可能です。
壁面取り付け用の面ファスナーも付属します。
ユーザーはPCやスマホから温度データや位置情報を24時間どこでも確認できます。
温度異常の発生ログが確認できるほか、温度異常時にメール通知やSMSなどを受け取る設定も利用できます。
PDF・CSV形式で温度データを保存できます。

仕様内部記録容量[データセット]:260000長さ(mm)(温度センサー)1400幅(mm)114.5直径(Φmm)(温度センサー)3高さ(mm)22質量(g)200奥行(mm)71.5測定範囲(℃)室温(本体内蔵):-10 ~ +55温度測定範囲(℃)-200~150記録方式PDFファイル温度センサーPT100センサー湿度測定範囲(%)0~100(本体内蔵)バッテリー容量(mAh)6000(満充電後 約10日間稼働)防水仕様IP66通信規格4G携帯回線測定精度(℃)±0.3内容量1個
関連資料:(1.34MB)
注意
※本製品を利用するためには、ユーザー登録が必須となります。また、2年目以降は、別途通信費が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50735477BS-HJ001-60
100,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする